シヤチハタ
アートライン角6(ノンキシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
インク色
茶
注文コード
41720124
品番
K-50チヤイロ
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
インク色
茶
商品タイプ
インク補充式本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
約6又は約3
インク
油性染料
線の太さ
太字
詰め替えインク
KR-20 23407
質量(g)
28
シリーズ
アートライン
寸法(Φ×Lmm)
27.0×107.8
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KR-20
繰り返し・詰め替え
対応