タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) ねじの呼びM2 注文コード41726237 品番2×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 ピッチ(山数/inch)32 長さ(mm)6 十字穴番号1 材質ステンレス 寸法D(mm)(最大)2.03/(最小)1.93 寸法C(mm)(最大)2.11/(最小)2.01 頭部形状ナベ 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41726237 2×6 29023847 2×6 タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂 1パック(50個) 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
樹脂製筐体へ部品取付時に使用
不動産業

樹脂製筐体への専用タップねじが多種類揃っていて、希望のサイズが入手出来て助かりました。

対象商品:
29024084
2023-12-27
用途:
試作品製作用
株式会社デオック 様 (製造業)

バッチリ製品にフィットしてしっかり止められたので満足

2024-10-16
用途:
模型組み立て時、既存ネジの置き換え
金融・保険業

表示はM2x8だけど実際の長さは7.3mmしかなかった。品質が低い。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
29024346
2024-04-19
用途:
車のフロントグリルへのカメラ取付

車のプラスチック製のフロントグリルへフロントカメラを増設するため既存の穴を利用してブラケットを固定するのに使いました。ブラケットは自作で、ステンレスのPビスを捜しまわりここで見つけました。

対象商品:
29023847
2022-04-07
用途:
電子機器の補修
コスモソリューション 様 (サービス業)

電子機器の補修用に使っていますが、普通のネジですので、特に何もありません。良いです。

対象商品:
29023883
2021-12-10
用途:
試験用

ネジ専門ECで見つからなかったが、すぐに見つけることが出来て良かった。

2021-03-06
用途:
樹脂製アクセサリーへの金具のビス止め。
その他業種

プラスチックに金具を止める為に使用しました。先端は尖っていませんが,下穴が空いていればしっかりと止まります。ホームセンターではPタイプのビスの取り扱いが少ない為,助かりました。

対象商品:
41726395
2017-07-10
用途:
試作品の電池ホルダー固定

試作品の電池ホルダーの固定に使用しています。ホームセンターでは2.6mmのビスが見付からず、このサイトで探したら見付かりました。
返品不可の物もありますので気を付けましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4737:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする