曜日別特売
Φ32×600 ステンレス手すり ハイロジック 41727343

Φ32×600 ステンレス手すり ハイロジック 41727343
Φ32×600 ステンレス手すり ハイロジック 41727343

ステンレス手すり

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
寸法D(mm)
76
寸法B(mm)
600
注文コード
41727343
品番
Φ32×600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,770
付属品
手摺のすべり止150mm×3
寸法D(mm)
76
寸法B(mm)
600
寸法C(Φmm)
75
寸法A(Φmm)
32
材質
SUS304(18-8)ステンレス、ネジ/ステンレス
使用荷重(kg)
100
寸法E(mm)
3
仕上
鏡面仕上(つやあり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41727325
2023-02-15
用途: ドアの取っ手
小野建設株式会社建設業・工事業

ステンレスドアの既存の取っ手がぐらついていたので補助取っ手に使用。ステンレスで丈夫でビス数が多くてよかった。

対象商品 : 41727343
2022-10-07
用途: 浴室を利用する際に使用します!

高齢の母が浴室内で移動したり、椅子へ立ち座りする際に転倒しない様に、浴室の壁であるタイルに取り付けました。
ステンレス製なのに安価で、先に滑り止めのテープを手すりの裏面に張り付けて取り付けると、しっかりとした作りで手が濡れてても滑らず、安心出来ます。
以前、大阪魂ブランドのステンレス手すりを購入しましたが廃盤となり、同等品である当ハイロジックブランドのステンレス手すりを購入し、全くの同等品だと言えます。
お勧めのステンレス手すりです。

対象商品 : 41727343
2022-10-02
用途: 浴室を利用する際に使用します!

高齢の母が浴室内で移動したり、椅子へ立ち座りする際に転倒しない様に、浴室の壁であるタイルに取り付けました。

ステンレス製でなのに割合安価で、先に滑り止めのテープを手すりの裏面に張り付けて取り付けると、しっかりとした作りで手が濡れてても滑らず、安心出来ます。

以前、大阪魂ブランドのステンレス手すりを購入しましたが廃盤となり、同等品である当ハイロジックブランドのステンレス手すりを購入し、全くの同等品だと言えます。

お勧めのステンレス手すりです。

対象商品 : 41727334
2020-10-19
用途: 風呂場手すり
田中歯科医院医療・福祉・介護関連業

ステンレス一体型で、キャップが無い為、汚れにくく頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする