SS452090-4 スペースラック4段 Luminous(ルミナス) 41727359 SS452090-4 スペースラック4段 Luminous(ルミナス) 41727359

スペースラック4段

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41727359 品番SS452090-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

場所をとらないスリムワゴンラック。

ポール径(Φmm)12.7 間口(mm)200 奥行(mm)450 高さ(mm)920 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 用途狭小スペースにも使えるスリム仕様。 シルバー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)200×450×920

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41727359
2020-05-23
用途:
空きスペースを効率よく活用
サービス業

開梱時、パイプ径の細さにこれで大丈夫だろうかと思ったが、組み立ててみるとガタツキやたわみ等が無くしっかりしている。スペースに余裕がない場所での収納場所確保に重宝しそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする