耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 41727894 品番 189-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。
食品加工場などに最適なブルータイプです。
下履きに適した薄手タイプです。
発塵性の低い長繊維を使用しています。
次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。
紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。

サイズL 全長(cm)19 中指長(cm)6.3 手のひらまわり(cm)15.4 材質高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス ブルー ゲージ数13 耐切創性2/A 機能耐切創、低発塵性、薄手 入数(双)1 用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。 厚さ(mm)約1.37 質量(g)31 規格EN388 2016、食品衛生法適合 コーティング無し 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス 色(手首部)ベージュ 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016

商品説明動画

東和の耐切創用手袋!「NEOカットレジストインナーブルー」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする