6211 ruclaire(ルクレール) ダストボックスCV 丸型 アスベル 41733625

ruclaire(ルクレール) ダストボックスCV 丸型

(2件のレビュー)
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード41733625品番6211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゴミ袋を隠してセットできるスタイリッシュな丸型のダストボックス。
ゴミ袋を隠すことでインテリア性高く、生活感を排除できます。
家中どこでも幅広く使えるゴミ箱のフチが内側に窪んでおり、ゴミのこぼれ落ちを防ぎます。

容量(L)6.7レッド材質カバー/ポリプロピレン、ポリスチレン 本体/ポリプロピレン耐熱温度(℃)カバー/70 容器/110直径×高さ(cm)22.2×31.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41733634
2021-06-14
用途: 店の洗面所
製造業

ビニール袋が隠れて使いやすく、見た目もいい。
ゴミも出しやすく買ってよかったです!

2019-10-16
用途: 部屋のゴミ箱
製造業

中の袋が見えないのは良いですが、
持つ時気を付けないと中身が落ちてしまうのが
難点です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする