SOLAキャンピングケトル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41734149 品番PP-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクト収納可能な直火専用の縦型調理ケトル1.2L(満水容量)。
湯沸かし、煮込み、コーヒーなどの飲料作り、インスタントラーメンなどの調理に。ラーメンのリフィルが入るサイズです。
容量をはかる、内目盛り付き。適正容量は0.7L。満水容量は1.2L。
取っ手とツルがたためて、ケトル内にガスカートリッジがすっきり収まるコンパクト収納。重量358gと軽量。
巾着型の不織布携帯袋付き。
ガスカートリッジは付属していません。

材質ステンレス鋼(クロム18%) 質量(g)本体/358 収納袋/26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×15.2×11.8 RoHS指令(10物質対応)対応 底面の厚さ(mm)5 満水容量(L)1.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41734149
2023-01-07
用途:
携行品を少なくしたいアウトドア
自動車・二輪車・自転車関連業

鍋とやかん兼用で1つだけ携行するクッカーをいろいろ試したら、これに落ち着きました。ガスやガソリンのゴトクが小さいストーブでも問題なく安定して使えます。カップの縁に掛けるドリップコーヒーの狭い注ぎ口にも苦労せずに細いお湯を注げます。ただし、他のキャンピングクッカー同様に手袋は必要です。

対象商品:
41734149
2023-03-25
用途:
キャンプ
その他業種

ケトルにも使えるが,ラーメン煮たり,スープ作ったり,何役もこなす優秀なケトルです。スタッキングも出来るので,良い商品です。

対象商品:
41734149
2022-08-01
用途:
大抵のものは中に入る
農・林・水産業

キャンプ用品であるガスカートリッジやコップ、食器その他を中に入れることができてかさばらない。きわめて合理的な形。ふつうのヤカン型ケトルがいかに無駄スペースかがよくわかる良品

対象商品:
41734149
2021-08-23
用途:
登山の昼食を造る時のコッヘルとして
松島サービス 様 (建設業・工事業)

鍋の大きさの表示が、付帯する部品の出っ張りまでだったので、実用出来る寸法が思ったより小さく何とか使用できるかどうかのギリギリだった。まだ実際の登山では使って無いので使えるかどうかわからない。内寸とか実用寸法の表示もあるとありがたい。価格は驚くほど安いと思った。

対象商品:
41734149
2019-12-13
用途:
キャンプ用
製造業

キャンプ用に丸型ストーブに乗せるケトルを探していました。
雰囲気も出て、すごくいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする