角効くバスブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41736346 品番BT-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

お風呂場のコーナーや凸凹面、壁面のパネルのつなぎ目にもブラシの毛がしっかり届くバスブラシ。
角までしっかり洗える特殊構造ブラシの端も中央も毛の長さが同じになるような特殊な植毛。
空気を含んでたっぷり泡立ち、湯あかやカビをしっかり落とします。

材質ポリプロピレン 毛/PET(中空毛) グレー 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×7.8×15 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
浴室清掃
サービス業

形、作業のしやすさは◎です。毛にもう少し腰が有れば更に良さそうです。

対象商品:
41736346
2023-03-10
用途:
お風呂掃除
サービス業

角がしっかり汚れを取ってくれます。
引っかけて保管しながら水切りできて満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする