大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41736913
品番
6×40
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法l(mm)
30
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴