画像準備中

ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41736965 品番 6×23
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)23 寸法B(mm)5 材質 表面処理茶ブロンズ 寸法l(mm)13 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41737017
2021-05-19
用途:
ベット作成
製造業

子供のベット作成時、使用。
引越しの際、分解組み立て可能へ。
ホームセンターで買うより安い!

対象商品:
41736992
2017-07-16
用途:
無垢材でテーブルを作るのに使用
農・林・水産業

全く問題無く使用出来ていて、繰り返しオーダーさせて頂いています。木材には色が少し移りますが、隠れますので気にはなりません。

対象商品:
41737001
2017-04-09
用途:
長椅子脚部の取り付け

根元が太く、またネジ部分ではないので、取り付け材の穴をフィットさせるとしっかりと固定できます。デザイン的にも優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
842:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする