※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×35 ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737062 6×35 ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737062

ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/ニッケル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41737062 品番 6×35
在庫数量:残り1点
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別) アウトレット
¥539429

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)35 材質 表面処理ニッケル 寸法l(mm)25 寸法d1(mm)17 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)2 穴の形状プラスマイナス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3652:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする