画像準備中

窓用換気扇 給排気形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41737107 品番E-25WRH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用
左右どちらの窓にも据付け可能
窓の開閉も自由自在
木枠窓・アルミサッシ窓据付
抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)

質量(kg)3.9 消費電力(W)(50/60Hz)【排】24.5/27、【給】12.5/13.5 電源電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)【排】40.5/44、【給】39/41.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【排】645/690、【給】380/420
注意
※本体下部が床面から1.8以下となるようご使用ください。
※サッシの厚さが3mm以上の窓への据付けはできません。
※ウェザーカバーの据付けはできません。
※台所に据付けますと、羽根に付着した油が飛散したり、給気時に臭気が入りますので、台所用としてはご使用にならないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41737107 E-25WRH2 41737098 E-25WH2 窓用換気扇 排気形 三菱電機 窓用換気扇 排気形 三菱電機 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする