三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
浴室用換気扇 風圧式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41737159
品番
V-13BSD7
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
給気ダンパー開閉自在、壁据付専用(天井据付不可)、引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)
0.86
タイプ
強制排気・自然給気タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
3.5/4.1
電源電圧(V)
100
材質(ボディ)
プラスチック
騒音値(dB)(50/60Hz)
28/29.5
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
125/130