6×30 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737193
6×30 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737193

ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
長さ(mm)30
内容量1パック(8個)注文コード41737193品番6×30
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。

ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)30材質表面処理ニッケル寸法l(mm)20寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41737184
2022-06-01
用途: バイク整備
製造業

あまり強度の必要無い所で、いろんな所に役立つボルトです。何度も購入しています。

対象商品 : 41737227
2021-11-08
用途: 家具の補修
不動産業

ホームセンターには扱いがなくやっとモノタロウで見つけました。助かります。

対象商品 : 41737184
2021-02-22
用途: 家具の組立

メッキの質も良く、ネジへの工具のあたり具合も問題ありません。よい商品です。

対象商品 : 41737236
2020-02-08
用途: 机の足を止める

丁寧に美しく仕上げてあり見栄えの良いボルトでした。

対象商品 : 41737245
2017-07-09
用途: 木工製品と金物接合に使用
建設業・工事業

値段の割に見た目に高価なボルトです。
締め込みもしっかりとはさみ込めて満足です。

対象商品 : 41737184
2016-04-18
用途: 問題無く使用できました。

作業台の自作時に使用。
長さも選べて良かったです。
贅沢言えばまだ長いサイズも有れば、尚のこと良いです。

対象商品 : 41737184
2017-04-06
用途: 貫通穴への化粧ボルトとして

六角穴の精度がイマイチでした。トルクが必要な場所だったので、長もののレンチを使用したところなめてしまいました。値段を考えれば仕方ないのかもしれませんが…。

対象商品 : 41737202
2016-11-15
用途: 自作の棚の接合用
その他業種

見た目もスマートで良かったです。鬼目ナットとの接合も問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする