6×35 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂 41737306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×35 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂 41737306
6×35 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂 41737306

ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
長さ(mm)35
内容量1パック(8個)注文コード41737306品番6×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。

用途
鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)35材質六角対辺(mm)4表面処理茶ブロンズ寸法l(mm)25寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41737315
2024-02-04
用途: 木工製品の製作
株式会社ベルデ

サイズバリエーションが豊富で、希望する長さのボルトが手に入ったので良かったです。

対象商品 : 41737306
2022-06-04
用途: 自作家具の組立
その他業種

鬼目ナットと組みあわせて自作家具の組立に使っています。何度でも分解組立ができるので便利です。ホームセンターより細かいサイズ区分があり、コスパも断然良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 41737281
2020-09-14
用途: Steinberger R-Tremに代替バネ装着時のスプリング受け(トレモロユニット側)に使用。
その他業種

ダイベストDBS02と組み合わせて内径8mmのスプリング受けに利用しておいます。トレモロユニット側がバネのエンドのままだとアーミング後にチューニングが狂い易いので、受けを作ることで接触面の誤差を抑える作戦です。

対象商品 : 41737333
2020-04-30
用途: テーブルのネジが無くなっていたので。
製造業

家のテーブルを組み立てているネジが抜け落ちて無くなっていたため似たようなものを探していたんです。
並べると若干形状が違いましたがガッチリ止まったため満足です。
家具用ボルトの存在を初めて知りました。

対象商品 : 41737281
2019-12-13
用途: 家具の修理部品として
医療・福祉・介護関連業

木製品の部材紛失で、補修のために使用。部品の名称も分からず、ホームセンターなどで探すのも面倒でしたが、型録・ホームページで簡単に見いだせて助かりました。しっかり固定され、部材の機能も良好と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41737315
2020-05-28
用途: 木製家具
医療・福祉・介護関連業

コスパが凄く良いです!
問題なく使用出来ます。
リピートしました。定番で使用しています。

対象商品 : 41737351
2017-02-05
用途: DIY棚の作製

近所のホームセンターにちょうど良いサイズがなくて困っていたが、こちらにありました。欲しい寸法のものが選べて便利です。価格も安いし、品揃えも豊富で選びやすいですね

対象商品 : 41737281
2023-04-06
用途: 鬼目ナットと組み合わせて スーパーカブのシートのヒンジ取付
株式会社川口ヤコウ電装

頭が薄いのでヒンジの邪魔をしないでシッカリ取りつきました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
50:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする