大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
41737394
品番
6×15
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法l(mm)
12
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
プラスマイナス