※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×50 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737446 6×50 ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル) 大阪魂 41737446

ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/ニッケル)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 41737446 品番 6×50
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)50 材質 表面処理ニッケル 寸法l(mm)40 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2 穴の形状プラスマイナス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41737412
2020-11-11
用途:
組み立て家具
その他業種

組み立て式家具に利用しています。見栄えも良いです。

対象商品:
41737403
2012-12-20
用途:
無垢の木製家具

材質が真鍮のものを作ってもらいたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする