三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41737579
品番
VL-12EKH3
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60
〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】45/48、【ロスナイ】18/18
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】50/48
温度交換効率(%)
【ロスナイ】60/65
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5
質量(kg)
4.5
電源電圧(V)
100
タイプ
壁スイッチタイプ
注意
※寒冷地では使用しないでください。