ジョイントコネクターボルト Cタイプ JCBーC 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 41737665 品番 6×30
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)30 寸法l(mm)20 材質 ねじピッチ(mm)1 六角対辺(mm)4 表面処理茶ブロンズ 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41737726
2023-06-06
用途:
木製家具(食事用テーブル)の修理

木製の食事用テーブルで天板を固定するボルト4本のうち2本がなくなっていたので修理するのに使用しました。
普通の六角穴付きボルトでM6 x 70 mm のサイズのものがあまりなかったのですが、ちょうどよいものがあり助かりました。
販売単位が4本でなく5本だったのは少し腑に落ちませんでした。

対象商品:
41737726
2022-05-15
用途:
DIY
製造業

家具の固定のために購入しました。値段も安く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41737683
2020-08-25
用途:
小物の制作

製品の見える部分に化粧ネジとして使用しています。
品質に問題ありません。錆、くすみなど、経年変化については様子見です。価格についてはもう少し安いと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41737683
2018-12-13
用途:
自作の机組み立て
その他業種

鬼目ナットのボルトとして使っています。現状、
全く問題ない。再度、購入しています。この品質を保って下さい。

2人が参考にしています
対象商品:
41737701
2019-04-07
用途:
ちゃぶ台の幕板を天板に止めるのに使用しました。
製造業

以前にも使用しましたが、今回も問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
41737726
2016-04-18
用途:
良いです。

作業台の自作時に使用。
長さも選べて良かったです。
贅沢言えばまだ長いサイズも有れば、尚のこと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1794:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする