※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×150 六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738216 8×150 六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738216

六角コーチスクリュー (ステンレス)

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 注文コード41738216 品番8×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。

ねじの呼びM8 長さ(mm)150 寸法S(mm)(最大)14/(最小)13.3 寸法k(mm)(最大)6.1/(最小)4.9 材質ステンレス
注意
※ロットにより材質(SUS304又はSUSXM7)が異なる場合がございます。
仕様面ではほぼ違いはございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41738216 8×150 41755822 8×150 六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 1個 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-22
用途:
鉄製品の壁固定
都築工芸 様

ホームセンターなどで売ってるものより仕上がりなど質が良いと思います。
サイズもいろいろ揃っているので有り難いです。

対象商品:
41755646
2022-11-08
用途:
木造住宅の丸環金物取付支持。

とても良い部材です。が お値段をもう少し 頑張って安価にして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41755716
2021-08-06
用途:
木工事

店頭では販売されていないものなので、翌日届くのはたいへん助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
41756066
2021-11-20
用途:
玉葱定植用
農・林・水産業

玉葱定植用の穴開けに使用
150mm間隔で7本使用(135Cmマルチ用)

2人が参考にしています
対象商品:
41755777
2021-02-04
用途:
外部既成庇取付で使用した。
農・林・水産業

非常に素早い対応で商品が到着した。お陰様で取付工期に間に合いました。 非常に感謝しています。商品は特に何の問題もなく取付できました。

1人が参考にしています
対象商品:
41755962
2021-07-06
用途:
木材加工
卸売・小売業

別売りでも、ワッシヤ−が付属して購入されると助かリます。

1人が参考にしています
対象商品:
41755725
2020-08-29
用途:
金具の壁面への取付
運輸・通信業

モノタロウのプライベートブランドはこの製品に限らず値段の割には質が良いものが多い印象。よほど悪い評価がない以上はこれらを購入するようにしている。もっとサイズ展開が広がれば尚良!

2人が参考にしています
対象商品:
41755926
2020-06-01
用途:
木造住宅のアルミ庇の取り付けに

ステンレス製のコーチボルトはホームセンターにはなかなか置いていないので助かります。商品も全く問題ないです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2885:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする