2.6×5 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742346

2.6×5 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742346
2.6×5 シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41742346

シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)5
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1パック(10個)注文コード41742346品番2.6×5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.6ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)5材質ステンレス頭部形状シンヘッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41742382
2023-06-17
用途: 自転車ライト(キャットアイ)の交換ネジ
春原その他業種

自転車ライト(キャットアイ、ボルトシリーズ)の本体側ネジ山をつぶしてしまいました。代替用としてこのネジを使用したところ、ぴったりでした。

4が参考にしています
対象商品 : 41742373
2021-11-18
用途: 工具組み立て
有限会社柾本商工自動車・二輪車・自転車関連業

小ロットで入手できる有難さを、かみしめています。(笑顔)

対象商品 : 41742416
2016-05-24
用途: 部品の取付

加工精度は良いです。なにより滅多に使わないので、少量パックがあって助かりました。

対象商品 : 41742425
2015-02-06
用途: 新規製品の評価用として使用した。

少量での販売対応をしてくれて、助かりました。

対象商品 : 41742391
2013-12-25
用途: FRP部品の固定

写真が荒く精度が低くみえますが、実物は写真よりとても良い物でした。小箱でしか買えない長さのものも、パック品でのバラ売りを望みます。

MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2768:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする