5×20 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂 41743256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×20 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂 41743256
5×20 ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ) 大阪魂 41743256

ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)5×20

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM5
寸法l(mm)20
取付長(mm)20
内容量1パック(2個)注文コード41743256品番5×20
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619
寸法A(Φmm)
12
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
1.6
寸法E(mm)
2.5
寸法l(mm)
20
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
20
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
表面処理
クロームメッキ
取付部
おねじ
穴の形状
すりわり
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41743161
2019-06-27
用途: 書類ファイル留めに利用
製造業

メスネジ棒の留め具としてWEBカタログから選定して購入。バリエーションが豊富だったので丁度良いものを見つけられた。一袋4個というのも少ないけど必要数としては丁度よかった。段ボール箱なので一律の送料500円は痛かったので、封筒

対象商品 : 41743274
2016-05-29
用途: バイクのカウル脱着用
サービス業

安価ですが問題なく利用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする