LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
インチ別ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM Free」 5.2インチ マット 0.33mm 反射防止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41744064
品番
LP-SMP52FGLM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥926
5.2インチのスマートフォンに対応!/硬度9H表面強化ガラス/反射防止
付属品
清浄布・埃除去シール・クロス
種別
マット
サイズ(inch)
5.2
表面硬度
9H
特性
反射防止、ガラス
ガラス厚(mm)
0.33