LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
インチ別ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM Free」 5.5インチ ブルーライトカット 0.33mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41744098
品番
LP-SMP55FGLBC
参考基準価格(税別)
¥926
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
5.5インチのスマートフォンに対応!/硬度9H表面強化ガラス/ブルーライトをカット
付属品
/清浄布・埃除去シール・クロス
色
ブルーライトカット
サイズ(inch)
5.5
表面硬度
9H
特性
ガラス、ブルーライトカット
ガラス厚(mm)
0.33