iPhone7 Plus ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 背面保護 マットシルバー 0.33mm 指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41746189 品番LP-I7PFGHMSV
参考基準価格(税別)¥917 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

背面をしっかりと保護。硬度9H表面強化ガラス。
高級感を演出するラウンドエッジ
油分や指紋汚れを防ぐ指紋防止
スムーズに貼れる気泡防止
万が一でも安心の飛散防止
日本メーカー製表面硬度「9H」強化ガラス
スマートフォン本来の滑らかな指すべり

対応機種iPhone 7 Plus 付属品アルコール清浄布 / ホコリ除去ラベル / クリーニングクロス 材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜 マットシルバー 表面硬度9H以上 特性ガラス、気泡レス、指紋防止、ラウンドエッジ、飛散防止 ガラス厚(mm)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする