(+-)六角フランジ付小ねじ (ステンレス)(パック品)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41746381 品番 4×20
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ボックス・スパナ・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。

種別全ねじ ねじの呼びM4 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)2.5 寸法D(mm)9 寸法e(mm)7.7 寸法B(mm)7 寸法T(mm)0.6 頭部形状六角フランジ付き 寸法M(mm)4 穴の形状プラスマイナス ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41746512
2024-05-28
用途:
自動車メンテナンス
サービス業

新車時から無交換でサビサビだったので交換の為購入しました。見た目にもよくなりました。

対象商品:
41746494
2023-09-02
用途:
クランプの防錆対策

小型クランプを丸ごと防錆塗料に漬け込み、付属のねじをこのステンレス製に交換しています。

対象商品:
41746476
2022-05-12
用途:
車のメンテナンス
製造業

ナンバープレートボルト用として購入しました。オリジナルと同一形状で、材質がSUSになって大変満足しています。

対象商品:
41746363
2021-04-17
用途:
車のメンテナンス
製造業

オリジナルブランドですが問題なく使用しております。
値段も安く種類も豊富で普段より細々と買わせてもらってますが大変助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
41746476
2020-06-07
用途:
ナンバープレートボルトとして利用
製造業

フランジの付いたステンレスのナンバープレートボルトを探していて、長さもチョイスできて大満足です

1人が参考にしています
2020-05-14
用途:
車のメンテナンス
製造業

フランジ付きボルトは、ホームセンターでもなかなか置いてなくてこちらで購入する事が出来助かりました。ただ、ナットの長さが短いためもう少し長い物が有れば嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
41746467
2020-03-15
用途:
車のメンテナンスに使用
製造業

近くのホームセンターに、フランジボルトがなかったためこちらで購入。フランジボルトの長さが短いものしかなかったので、もう少し長い物があるとイイと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
41746397
2020-02-03
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

メンテナンス時に劣化損傷したものの代替なので、小ロットで購入できるのがありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
718:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする