IP8HYB-TRIGRED iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/タフPU/Transforma Rigor/Coral(Red) スタンド機能 uniq(ユニーク) 41746959 IP8HYB-TRIGRED iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/タフPU/Transforma Rigor/Coral(Red) スタンド機能 uniq(ユニーク) 41746959 IP8HYB-TRIGRED iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/タフPU/Transforma Rigor/Coral(Red) スタンド機能 uniq(ユニーク) 41746959 IP8HYB-TRIGRED iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/タフPU/Transforma Rigor/Coral(Red) スタンド機能 uniq(ユニーク) 41746959

iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/タフPU/Transforma Rigor/Coral(Red) スタンド機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41746959 品番IP8HYB-TRIGRED
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

折り紙のように変形するスタンド搭載、使いやすくタフなシェルケース
自由自在に変形可能なスタンド
縦にも横にも対応可能、便利なスタンド機能搭載。
高級感あるパッケージ
高級感がありプレゼントにも最適なパッケージ。
端末をしっかり保護する精密設計
破損しやすい角からの衝撃をしっかり保護
柔軟性が高く着脱しやすいTPU素材

対応機種iPhone X タイプケース型 レッド 材質TPU+PU 特性スタンド機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする