uniq(ユニーク)
uniq(ユニーク)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
uniq(ユニーク)の カバー・ケース・ポーチ
uniq(ユニーク)の スマホケース
iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/2WAYスタンド/Trasnforma Ligne/Raven(Black) スタンド機能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41747275
品番
IP8HYB-TLIGBLK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
縦にも横にも対応可能な折り紙のように変形するスタンドが特徴! 使いやすいシェルケース
縦横置きが可能なスタンド機能
端末をしっかり保護
着脱しやすいTPU素材
精密設計
対応機種
iPhone X
タイプ
ケース型
色
ブラック
特性
スタンド機能
材質
TPU+PU
質量(g)
151
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
147×75×11