iPhone XS/iPhone X シェル型ケース/2WAYスタンド/Trasnforma Ligne/Fire(Red) スタンド機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41747293 品番IP8HYB-TLIGRED
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

縦にも横にも対応可能な折り紙のように変形するスタンドが特徴! 使いやすいシェルケース
縦横置きが可能なスタンド機能
端末をしっかり保護
着脱しやすいTPU素材
精密設計

対応機種iPhone X タイプケース型 レッド 特性スタンド機能 材質TPU+PU 質量(g)151 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×75×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする