LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6 iPhone 6s [SWEAT] デザインPUレザーカバー グリーン スタンド機能
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41749025
品番
LP-I6SDLSWGR
参考基準価格(税別)
¥1,833
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
オリジナルデザインレザーケース。ハードケース固定。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。
対応機種
iPhone 6/6s
タイプ
手帳型
色
グリーン
特性
スタンド機能
材質
PUレザー