LP-I6SDLDTBL iPhone 6 iPhone 6s [DOT] デザインPUレザーカバー ブルー スタンド機能 LEPLUS 41749077 LP-I6SDLDTBL iPhone 6 iPhone 6s [DOT] デザインPUレザーカバー ブルー スタンド機能 LEPLUS 41749077 LP-I6SDLDTBL iPhone 6 iPhone 6s [DOT] デザインPUレザーカバー ブルー スタンド機能 LEPLUS 41749077

iPhone 6 iPhone 6s [DOT] デザインPUレザーカバー ブルー スタンド機能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41749077 品番LP-I6SDLDTBL
参考基準価格(税別)¥1,833 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

オリジナルデザインレザーケース。ハードケース固定。閉じたまま通話できる通話口。カード収納ポケット&横スタンド機能。

対応機種iPhone 6/6s タイプ手帳型 ブルー 特性スタンド機能 材質PUレザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする