LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUSの スマホケース
iPhone 6 iPhone 6s [TPU DIA] TPUケース(ダイヤ) ビビッドピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41749165
品番
LP-I6STDPK
参考基準価格(税別)
¥754
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
精密設計で、端子周辺までしっかり保護。ダイヤカットデザインTPU。
対応機種
iPhone 6/6s
タイプ
ケース型
色
ビビッドピンク
付属品
フィルム(光沢)・クロス・コテ
材質
TPU