LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
iPhone 6 iPhone 6s 保護フィルム 全画面3D保護 ブラック・光沢 指紋防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41749199
品番
LP-I6SRFL3DBK
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3D設計で、画面のフチまでしっかり保護!/気泡防止/指紋防止/光沢 ブラック
対応機種
iPhone 6s(本製品はiPhone6にも対応しております。)
付属品
埃除去シール/クリーニングクロス
材質
保護フィルム:PET、吸着面:シリコン膜
色
ブラック
特性
光沢、気泡レス、指紋防止