ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41751308 品番 -
販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。

材質ポリエステル 長さ(m)200 用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に タイプ耐候性 外径(Φmm)5
注意
※負荷のかかった状態でのご使用はお控えください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
外での捕縛全般

ケーブル縛り紐ですが、園芸関係で外に使う時はこれにしています。耐候性なので紫外線にも耐えて長持ちするので新聞を縛るビニール紐の比ではなく重宝しています。今回はリピート購入です。
果物保護の網を本体にかけてバラバラにならないよう使います。ネットカバーおすすめです。

2025-09-24
用途:
アンテナ工事

安価で紐の品質は問題ないが、ボビンの片側が外れたために紐がグチャグチャにほどけて巻き直す羽目に。
この手間を考えたら安いとは言いにくい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-12-15
用途:
野菜栽培他
運輸・通信業

長年、電話工事をしていた時に、必ず使っていたクレモナですが
引退して、野菜を作りはじめ、販売も始め、作付けが多くなり、
毎年、使い捨てにする紐を、そうだクレモナはどうだろうと思い
何回か発注させてもらいました。

1人が参考にしています
2024-10-19
用途:
電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

比較的安価で特に問題なく使用しています。
モノタロウブランドが安くなる時に買うとなおさらお得かと。

対象商品:
41751299
2022-08-21
用途:
家庭菜園

本来の使用方法とは違うかとは思いますがトウキビの倒れ防止のために使用しました
畝のところどころに支柱を立て本縛り紐を幾重にも張り巡らせています
これから台風の季節これで倒れないことを願っています
ほかにもいろいろと使わせていただきます
太さ長さ満足です

対象商品:
41751283
2020-08-09
用途:
商品を吊るす為に、使用してます。
株式会社カラスバスター 様 (サービス業)

毎回購入してます、購入してから一年リピートしてます。見た目も良く、丈夫なので是非おすすめです。

1人が参考にしています
2022-09-15
用途:
ケーブルの捕縛
建設業・工事業

プラスチックの留め具がすぐに外れてこんがらがった。2回続けてなのでもう買いません。酷いです。

1度目は雨の中で使った後なので仕方ないと思いましたが、2回目は使い始めてすぐだったので怒りマックスです。

2人が参考にしています
対象商品:
41751283
2021-04-02
用途:
長期間保定する時

そのままだとバラけるので果物ネットを押さえに巻いて、引き出しています。長時間使用するもの、外で紫外線や風雨にさらされる場所での使用です。窓外サンシェードを結んだり、庭木を押さえたり、組紐状に編んで鉢を吊すネットを作ったり、色々使えるのでいいです。ビニール紐は新聞紙をまとめる際には良いですが、直ぐに劣化するのでゴミで使う以外の紐は全てこちらを使うようにしました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする