楽打ち フェルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 規格18mm 注文コード41751405 品番FPK-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は規格など3種類から選べます 他の種類を見る

下穴を開ける必要がなく、ハンマーなどでたたくだけでOKです。
硬い木製脚もOK!!
使用箇所変更、消耗により下部の交換可能です。
交換パーツは従来品と同じものが使用できます。

用途床面のキズ、音防止に最適です。 適合床材:フローリング Pタイル 材質ダイレクト釘・鋼(3価クロメート) 上部・ナイロン 下部・ポリエチレン 底部・フェルト(ポリエステル) ベージュ 規格18mm アズワン品番64-5071-26
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子脚底部の面積範囲内のサイズをご使用ください。
※本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
※用途以外のご使用はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする