アンティーク金物 ツヤ消し黒 I型金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41751859 品番 WAP-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。

材質 用途インテリア・DIY作品に最適です。 長さ(mm)75 幅(mm)15 厚さ(mm)2 タイプI型 アズワン品番64-5071-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする