リフレクター 矢印型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41752254 品番 HA-100F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。
耐候性に非常に優れています。

オレンジ 用途誘導等の用途に使用してください。 材質裏・ABS 寸法a(mm)112 寸法b(mm)105 寸法c(mm)40 アズワン品番64-5072-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする