WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 道路用品
WAKI(和気産業)の 反射/蓄光テープ・反射板
WAKI(和気産業)の 反射板・反射シート
リフレクター 矢印型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41752263
品番
HA-100F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。
耐候性に非常に優れています。
色
クリア
用途
誘導等の用途に使用してください。
材質
裏・ABS
寸法a(mm)
112
寸法b(mm)
105
寸法c(mm)
40
アズワン品番
64-5072-15