流れ動く色とふれあうことで、子供の個性を見つけ出す。
子供たちに色を認識させ、遊んでいる間に彼らの独創性を示します。
ヨーロッパ品質基準をクリアしています。
安全性:中の液体は化粧用品と同等レベルなので安全で環境的です。
密封性:個体物閉塞技術で100%完全密封。
耐衝撃性:SGS耐衝撃テストに合格。1枚あたり120Kgの重さに耐えられます。
表面コーティング素材:とても厚い2mmのコーティング層を使用しており、耐久性は抜群です。
裏面にはすべり止め加工済みです。
検証テスト:IN71-1、EN71-2、EN71-3、EN71-9の安全規格に合格。