BBL3-T1A 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 41753259

 

BBL3-T1A 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 41753259
BBL3-T1A 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 41753259
BBL3-T1A 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 41753259
BBL3-T1A 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研 41753259

駐車場用ラインテープ ブーブーライン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(12本)注文コード41753259品番BBL3-T1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。
耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。
グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。
施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)
駐車スペースを1台から簡単に作れます。
グラスファイバー強化製なので伸びません。
引弦強さは324kgと丈夫にできています。
移動や追加増設が簡単にできます。

用途
駐車場のラインテープとしてお使いください。
空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)5基材グラスファイバー強化サーモプラスチック付属品5.0mテープ、0.3mテープ、専用釘使用場所屋外特性耐候性
注意
※ブーブーラインの設置には必ず専用釘(ブーブー釘)をお使い下さい。万が一、専用釘以外をお使いになり、破損などが生じても一切責任を負えません。※大型トラック(5t以上)等が本ライン上でハンドルの据え切り(停止状態でのハンドル操作)を行うと破損の原因となりますので避けるようにしてください。※バラス、砕石、砂場など釘の利かない場所では設置できません。※テープにたるみが無いように施工してください。足をひっかけてケガをする恐れがあります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58179434
2023-04-02
用途: アスファルト駐車場
不動産業

白線が消滅した駐車区域を明確に区切れた。また、普通車ならば3cm幅で十分だと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 41753259
2020-11-18
用途: 管理している駐車場の駐車位置表示に使用
不動産業

アスファルトの中に小石等が混じっていると釘がなかなか入らず、打ち込みに根気強さが必要で、釘が曲がらないよう慎重さもいりました。しかし取り付け自体はそれほど難しくなく説明書通りできました。冬場に除雪で重機が入る場所なので、ラインの一部が破損する事は避けられませんが、春先にまた気軽に取り付ける事ができます。以前使用した他社製のラインテープより強度があり、車の出入りくらいでは今のところ問題がなく、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41753268
2020-10-21
用途: 自宅駐車場中央ライン
その他業種

ものぐさ太郎を自認する小生でもゴムハンマー一つで簡単施工。
出来栄えも満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする