※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41759067
品番
12×25
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
6.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
24