※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41759103
品番
12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
45
材質
ステンレス
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
6.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41759103
12×45
41695586
12×45
(-)皿ボルト (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました