※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41759286
品番
12×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
20
材質
黄銅
寸法t(mm)
2.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
6.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41759286
12×20
41686145
12×20
(-)皿ボルト (黄銅)
大阪魂
1個
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました