※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41759374
品番
16×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
35
材質
黄銅
寸法t(mm)
3.5
頭部形状
皿
寸法K(mm)
7.7
寸法n(mm)
2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41759374
16×35
41686321
16×35
(-)皿ボルト (黄銅)
大阪魂
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました