※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
(-)皿ボルト (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M14
注文コード
41759837
品番
14×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
ねじピッチ(mm)
2
長さ(mm)
70
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41759837
14×70
41695701
14×70
(-)皿ボルト (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました