UP-40 ポリ点滴瓶UP型 コクゴ 41760609 UP-40 ポリ点滴瓶UP型 コクゴ 41760609

ポリ点滴瓶UP型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41760609 品番 UP-40
参考基準価格(税別)¥135 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

PE製でボトルを絞ると液が出ます。
横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。

容量(mL)39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41760618
2024-04-23
用途:
バイクのチェーン注油

バイク用のチェーンオイル(液体のもの)を移し替えて注油に使っています。
60mlサイズがちょうどよく、非常に使い勝手が良い。
液体タイプのチェーンオイル容器を探している方は候補の一つにしてもよいのでは
ないでしょうか。

対象商品:
41760609
2022-04-20
用途:
色材の保管
卸売・小売業

調合したインク、絵具などを少量保管する際に
キャップ付きなのでアルコールインクに向いている

対象商品:
41760593
2021-02-04
用途:
ちょうどいい

ステンレス用のフラックスを小分けして出張時に使用しています。先も細く液が出過ぎず、キャップも付いていますし、大きさもちょうどいいです。

対象商品:
41760593
2019-08-12
用途:
塗装作業
design office ひつじ堂 様 (サービス業)

ボディーの柔らかさが塗料を絞り出すのにちょうど良いです。次はもう少しノズルの先端が細いものも欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする