※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/16×12 (-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41761027 3/16×12 (-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41761027

(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード41761027 品番3/16×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW3/16 山数24 長さ(mm)12 寸法t(mm)(最大)1.28/(最小)0.76 寸法K(mm)(最大)2.63/(最小)2.13 材質ステンレス 頭部形状 寸法n(mm)(最大)1.26/(最小)1.04 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)9.18/(最小)8.47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41761027 3/16×12 41696024 3/16×12 (-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂 (-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(8個) 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする