※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41761036
品番
3/16×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/16
山数
24
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
(最大)1.28/(最小)0.76
寸法K(mm)
(最大)2.63/(最小)2.13
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法n(mm)
(最大)1.26/(最小)1.04
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)9.18/(最小)8.47
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41761036
3/16×16
41696033
3/16×16
(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました