※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41761115
品番
1/4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/4
山数
20
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
(最大)1.57/(最小)1.03
寸法K(mm)
(最大)3.50/(最小)2.84
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法n(mm)
(最大)1.58/(最小)1.30
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)12.18/(最小)11.42
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41761115
1/4×25
41696112
1/4×25
(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました