※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
注文コード
41761151
品番
5/16×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/16
山数
18
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
(最大)1.98/(最小)1.22
寸法K(mm)
(最大)4.32/(最小)3.60
材質
ステンレス
頭部形状
皿
寸法n(mm)
(最大)1.77/(最小)1.49
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)15.14/(最小)14.26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41761151
5/16×25
41696155
5/16×25
(-)皿小ねじ ウィット (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
609
税込
¥
670
注文コードが変更になりました